Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1528190000
Cod. Produttore
1528190000
Cod. EAN
4050118332858

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, Numero di poli: 8, Passo in mm: 6.10, Isolato: Sì, 32 A, blu

Documentazione tecnica

Morsettiera isolata con otto morsetti cavallottati, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con protezione contatto integrata per prevenire rischi di contatto accidentale, è adatta anche per ambienti con requisiti di sicurezza elevati grazie alla sua esecuzione antideflagrante Ex e. Il prodotto si caratterizza per un montaggio semplice e un colore distintivo che facilita l’identificazione e l’organizzazione all’interno dei quadri elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti elettrici robusti e conformi alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

8

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiera isolata 8 poli 32A passo 6,1 mm per quadri elettrici industriali e civili blu