Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2460770000
Cod. Produttore
2460770000
Cod. EAN
4050118476194

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, Numero di poli: 7, Passo in mm: 6.10, Isolato: Sì, 32 A, rosso

Documentazione tecnica

Morsettiera isolata con 7 morsetti cavallottati, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il prodotto è caratterizzato da un’esecuzione antideflagrante Ex e, ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per facilitare l’integrazione in diversi quadri elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo componente elettrico è adatto per applicazioni industriali dove è necessario un isolamento efficace e una protezione contro esplosioni. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

7

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera isolata 7 poli 32A passo 6,1mm rosso per installazioni elettriche industriali antideflagrante Ex