Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2460790000
Cod. Produttore
2460790000
Cod. EAN
4050118476217

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, Numero di poli: 5, Passo in mm: 6.10, Isolato: Sì, 32 A, rosso

Documentazione tecnica

ZQV 4N/5 RD è un componente elettrico isolato progettato per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità, caratterizzato da cinque morsetti cavallottati. La sua esecuzione antideflagrante garantisce protezione in ambienti potenzialmente esplosivi, mentre il tipo di montaggio e il colore sono studiati per una facile integrazione negli impianti elettrici. Questo prodotto assicura prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza più rigorosi, risultando ideale per installazioni che necessitano di componenti robusti e sicuri. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

5

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsetto 5 poli 32A isolato rosso per impianti elettrici sicurezza antideflagrante