Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1527630000
Cod. Produttore
1527630000
Cod. EAN
4050118448429

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, Numero di poli: 6, Passo in mm: 5.10, Isolato: Sì, 24 A, arancione
Il prodotto è un morsetto isolato con protezione contatto, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Presenta sei morsetti cavallottati, ideali per connessioni multiple e sicure. La sua esecuzione antideflagrante lo rende adatto anche per ambienti con rischio di esplosione, assicurando elevati standard di sicurezza. Il morsetto è disponibile nel colore specificato e si distingue per la facilità di montaggio, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsetto isolato 6 poli 24A passo 5,10 mm per installazioni elettriche professionali