Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1527880000
Cod. Produttore
1527880000
Cod. EAN
4050118448573

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, Numero di poli: 10, Passo in mm: 5.10, Isolato: Sì, 24 A, blu

Documentazione tecnica

Morsettiera isolata con 10 morsetti cavallottati, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre protezione contro il contatto accidentale e dispone di esecuzione antideflagrante Ex e, ideale per ambienti con rischio di esplosione. Il prodotto è caratterizzato da un montaggio semplice e sicuro, con una tipologia adatta a molteplici applicazioni elettriche. Il colore blu facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti. Questa morsettiera rappresenta una soluzione efficiente e duratura per la distribuzione e il collegamento dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera isolata 10 poli 24A passo 5.10 mm blu per distribuzione elettrica