Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1697540000
Cod. Produttore
1697540000
Cod. EAN
4008190883256

Informazioni di prodotto

ZQV 2.5/50

Documentazione tecnica

Morsettiera isolata con 50 morsetti cavallottati, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Dotata di protezione contatto per una maggiore sicurezza durante l'installazione e l'utilizzo. Il prodotto presenta un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e veloce. La morsettiera è realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, adatti a garantire durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Adatta per l’uso in impianti elettrici professionali e civili, assicura una gestione ordinata e sicura dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

50

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 2,5 mm² 50 poli impianti elettrici professionali e civili