Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1754290000
Cod. Produttore
1754290000
Cod. EAN
4032248027415

Informazioni di prodotto

ZQV 1.5N/R3.5/10 GE

Documentazione tecnica

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

17.5 A

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

innestabile

dimensione modulare

3.5 mm

colore

giallo

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 1.5N/R3.5/10 per ripartizione potenziale e trasmissione segnali