Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Innestabile
colore
Rosso
Tipologia
Raccordo trasversale
isolato
dimensione modulare
3,5 mm
numero di morsetti cavallottati
5
con protezione dal contatto
corrente nominale In
17,5 A
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
Serie
Serie W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te