Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985600000
Cod. Produttore
1985600000
Cod. EAN
4050118370225

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, Numero di poli: 20, Passo in mm: 3.50, Isolato: Sì, 17.5 A, arancione

Documentazione tecnica

Morsettiera isolata con 20 morsetti cavallottati, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con protezione contatto integrata e dotata di esecuzione antideflagrante 'Ex e', ideale per ambienti con rischio di esplosione. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per facilitare l'integrazione in impianti professionali, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Questo componente elettrico si distingue per la qualità dei materiali e la precisione costruttiva, rendendolo una scelta sicura e performante per applicazioni industriali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 20 poli 3,5 mm isolato arancione per impianti elettrici industriali