Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1633230000
Cod. Produttore
1633230000
Cod. EAN
4008190263416

Informazioni di prodotto

ZQS 2.5/5

Documentazione tecnica

Morsettiera isolata con 5 morsetti cavallottati, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Dotata di protezione contatto per una maggiore sicurezza durante l’installazione e l’uso. Il prodotto presenta un tipo di montaggio versatile e un colore studiato per integrarsi facilmente in diverse applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per utilizzi professionali nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 5 poli 2.5 mm² per impianti elettrici professionali