Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1633210000
Cod. Produttore
1633210000
Cod. EAN
4008190263393

Informazioni di prodotto

ZQS 2.5/3

Documentazione tecnica

Morsettiera isolata con protezione contatto, progettata per il montaggio sicuro e affidabile. Dotata di tre morsetti cavallottati, garantisce una connessione stabile per conduttori fino a 2,5 mm². Realizzata con materiali resistenti e sicuri, è ideale per impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e isolamento. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo la funzionalità e la protezione necessarie. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 2,5 mm² isolato protezione contatto per impianti elettrici