Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1677120000
Cod. Produttore
1677120000
Cod. EAN
4008190467678

Informazioni di prodotto

ZQB 2.5-2

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico isolato con due morsetti cavallottati, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, assicura protezione contro il contatto accidentale. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e sicura, con un design che facilita il montaggio e l’installazione. Ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolamento 2,5 mm² applicazioni elettriche