Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720950000
Cod. Produttore
1720950000
Cod. EAN
4008190376819

Informazioni di prodotto

ZPEA 2.5-2

Documentazione tecnica

ZPEA 2.5-2 è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Caratterizzato da un design funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile con due punti di ancoraggio per piano. La sua struttura è studiata per un utilizzo efficiente su un singolo piano, facilitando l’installazione e l’ottimizzazione degli spazi elettrici. Questo prodotto si distingue per la qualità e la precisione nella realizzazione dei collegamenti elettrici, assicurando performance elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

30 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

35 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera protezione ZPEA 2.5-2 acciaio temprato rame stagno collegamento massa elettrico