Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7907400000
Cod. Produttore
7907400000
Cod. EAN
4032248422395

Informazioni di prodotto

ZPE 6/3AN

Documentazione tecnica

ZPE 6/3AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Caratterizzato da una struttura robusta e funzionale, è adatto per installazioni con un piano e dispone di tre punti di fissaggio per garantire stabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel settore elettrico, assicurando prestazioni costanti e conformità agli standard tecnici. La sua configurazione facilita il montaggio e l’integrazione nei sistemi elettrici, offrendo un supporto efficace per la gestione dei collegamenti. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

90 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 6/3AN acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori protezione base montaggio elettrico