Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1771360000
Cod. Produttore
1771360000
Cod. EAN
4032248142958

Informazioni di prodotto

ZPE 6-2/3AN

Documentazione tecnica

ZPE 6-2/3AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Adatto per installazioni con un numero elevato di piani e punti di fissaggio, offre una solida esecuzione del collegamento elettrico. La sua configurazione consente una posizione di collegamento ottimale, assicurando prestazioni stabili e durature. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto è parte della Serie Z, sinonimo di qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

49,19 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

68 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 6-2/3AN collegamento conduttori protezione acciaio temprato e rame stagno per impianti elettrici multipiano