Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1771370000
Cod. Produttore
1771370000
Cod. EAN
4032248142965

Informazioni di prodotto

ZPE 6-2/2AN

Documentazione tecnica

ZPE 6-2/2AN è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Caratterizzato da un design funzionale, offre una soluzione efficace per l’esecuzione di collegamenti elettrici con due punti di fissaggio per ogni piano, ideale per installazioni su un singolo piano. La sua configurazione assicura stabilità e facilità di montaggio, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la qualità e la precisione nella realizzazione, elementi fondamentali per garantire prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

49,19 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

68 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 6-2/2AN collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagnato per impianti elettrici