Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7904280000
Cod. Produttore
7904280000
Cod. EAN
4032248422388

Informazioni di prodotto

ZPE 4/4AN

Documentazione tecnica

ZPE 4/4AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un numero elevato di punti di fissaggio per una stabilità ottimale, questo prodotto si distingue per la sua esecuzione precisa nel collegamento elettrico. Ideale per installazioni su più piani, offre una soluzione efficiente e duratura per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell'utilizzo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

43 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

104,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagno per installazioni elettriche multipiano