Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7904170000
Cod. Produttore
7904170000
Cod. EAN
4032248422371

Informazioni di prodotto

ZPE 4/3AN

Documentazione tecnica

ZPE 4/3AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una struttura robusta e una configurazione a 4/3 poli, è ideale per applicazioni che richiedono precisione nel fissaggio e nella connessione elettrica. La sua progettazione consente un montaggio efficiente con tre punti di fissaggio per piano, assicurando stabilità e resistenza nel tempo. Adatto per installazioni su un singolo piano, questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la facilità di integrazione nei sistemi elettrici, rispondendo alle esigenze di sicurezza e funzionalità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

43 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

85,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera 4/3 poli acciaio temprato e rame stagnato collegamento conduttori protezione montaggio elettrico