Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1807090000
Cod. Produttore
1807090000
Cod. EAN
4032248329601

Informazioni di prodotto

ZPE 4-2/4AN

Documentazione tecnica

ZPE 4-2/4AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile, offre quattro punti di ancoraggio per ogni piano, assicurando una tenuta ottimale. Adatto per installazioni su un piano, questo prodotto si distingue per la sua funzionalità nell’ambito dei collegamenti elettrici, contribuendo a una gestione efficiente della distribuzione elettrica. La sua struttura è pensata per facilitare l’esecuzione del collegamento elettrico, mantenendo elevati standard di sicurezza e performance. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

45,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

75 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 4-2/4AN acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori protezione massa elettrico industriale