Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1770390000
Cod. Produttore
1770390000
Cod. EAN
4032248142989

Informazioni di prodotto

ZPE 4-2/3AN

Documentazione tecnica

ZPE 4-2/3AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e funzionale, assicura una connessione stabile con tre punti di fissaggio per ogni piano, ideale per applicazioni su un piano singolo. La sua configurazione supporta un numero elevato di piani, offrendo versatilità e adattabilità nelle installazioni. Questo prodotto è parte della Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

45,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 4-2/3AN acciaio temprato rame stagno collegamento conduttori protezione impianti elettrici singolo piano robusta affidabile