Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1770380000
Cod. Produttore
1770380000
Cod. EAN
4032248142972

Informazioni di prodotto

ZPE 4-2/2AN

Documentazione tecnica

ZPE 4-2/2AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono un numero preciso di punti di fissaggio, offre una configurazione con un piano singolo e due punti di fissaggio per piano, assicurando stabilità e facilità di installazione. La sua struttura è pensata per ottimizzare la posizione di collegamento elettrico, migliorando l’efficienza dell’impianto. Questo prodotto si distingue per la sua qualità e per la conformità alle esigenze tecniche del settore elettrico, rappresentando una scelta solida per professionisti che cercano affidabilità e precisione. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

45,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 4-2/2AN collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici professionali