Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1739650000
Cod. Produttore
1739650000
Cod. EAN
4008190957100

Informazioni di prodotto

ZPE 35

Documentazione tecnica

ZPE 35 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una struttura robusta, è ideale per applicazioni che richiedono un punto di fissaggio stabile e una connessione elettrica efficiente. Questo prodotto supporta la funzione PEN, assicurando la continuità del conduttore di protezione e neutro, ed è adatto per installazioni su un singolo piano con due punti di fissaggio per una maggiore stabilità. La sua configurazione è studiata per facilitare il collegamento elettrico, offrendo prestazioni ottimali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

58,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

100,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 35 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 35 acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori protezione massa installazioni elettriche