Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608650000
Cod. Produttore
1608650000
Cod. EAN
4008190076559

Informazioni di prodotto

ZPE 2.5/3AN

Documentazione tecnica

ZPE 2.5/3AN è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Caratterizzato da un design funzionale, assicura un fissaggio stabile con tre punti di ancoraggio per ogni piano, adatto per installazioni su un singolo livello. La sua configurazione supporta connessioni elettriche precise e durature, ideale per applicazioni che richiedono elevata efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Realizzato per facilitare l’integrazione in impianti professionali, questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la cura nella progettazione tecnica. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

38,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

64,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 2.5/3AN acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori protezione montaggio massa impianti elettrici professionali