Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1706100000
Cod. Produttore
1706100000
Cod. EAN
4008190915445

Informazioni di prodotto

ZPE 2.5-2/4AN

Documentazione tecnica

ZPE 2.5-2/4AN è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Caratterizzato da un design compatto, è ideale per applicazioni che richiedono punti di fissaggio multipli, con quattro punti di ancoraggio per piano, assicurando stabilità e precisione nell’installazione. Adatto per un piano di montaggio, questo prodotto è realizzato per facilitare l’esecuzione del collegamento elettrico, ottimizzando la distribuzione e la gestione dei cavi. La sua configurazione supporta conduttori di sezione 2.5 mm², offrendo versatilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

43,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 2.5-2/4AN acciaio temprato rame stagno 4 ancoraggi per collegamenti elettrici 2,5 mm² montaggio piano