Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772090000
Cod. Produttore
1772090000
Cod. EAN
4032248128730

Informazioni di prodotto

ZPE 2.5-2

Documentazione tecnica

ZPE 2.5-2 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una configurazione a uno o più piani, offre due punti di fissaggio per ogni piano, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto è adatto a impianti elettrici che necessitano di un collegamento preciso e duraturo, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

43,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 2.5-2 collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagno impianti elettrici fissaggio stabile doppio piano