Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1706090000
Cod. Produttore
1706090000
Cod. EAN
4008190915438

Informazioni di prodotto

ZPE 2.5-2/3AN

Documentazione tecnica

Il prodotto ZPE 2.5-2/3AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura. La sua configurazione prevede tre punti di fissaggio per ogni piano, assicurando una solida installazione. Adatto per impianti con un piano singolo, questo componente supporta la gestione efficiente del cablaggio elettrico, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti. La sua funzionalità è pensata per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

43,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici singolo piano