Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745250000
Cod. Produttore
1745250000
Cod. EAN
4008190996789

Informazioni di prodotto

ZPE 16

Documentazione tecnica

ZPE 16 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Adatto per installazioni su un piano con due punti di fissaggio, questo prodotto supporta la funzione PEN, assicurando una corretta messa a terra. La sua configurazione consente un posizionamento ottimale del collegamento elettrico, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, ZPE 16 si inserisce perfettamente in impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni costanti e durature. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

82,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagnato per impianti elettrici professionali ZPE 16