Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1768310000
Cod. Produttore
1768310000
Cod. EAN
4032248122790

Informazioni di prodotto

ZPE 16/3AN

Documentazione tecnica

ZPE 16/3AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Ideale per installazioni con un numero di piani fino a uno, offre tre punti di fissaggio per piano, assicurando stabilità e facilità di montaggio. La sua configurazione supporta la funzione PEN, rendendolo adatto a sistemi elettrici che richiedono questa caratteristica. Questo prodotto si distingue per la qualità della connessione elettrica e la sua posizione di collegamento ottimizzata, elementi fondamentali per garantire prestazioni durature e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

99 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 16/3AN collegamento conduttori protezione con 3 punti fissaggio per impianti elettrici fino a 1 piano funzione PEN