Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772960000
Cod. Produttore
1772960000
Cod. EAN
4032248136599

Informazioni di prodotto

ZPE 16-2/1AN

Documentazione tecnica

ZPE 16-2/1AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono un punto di fissaggio singolo per piano, offre una struttura robusta e funzionale. La sua configurazione è studiata per un utilizzo su un piano, assicurando precisione e stabilità nel montaggio. Questo prodotto è parte della Serie Z, sinonimo di qualità e performance nel settore elettrico, e si adatta perfettamente a impianti che necessitano di soluzioni efficienti per il collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 25 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagnato per impianti elettrici serie Z