Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1767670000
Cod. Produttore
1767670000
Cod. EAN
4032248122769

Informazioni di prodotto

ZPE 10/3AN

Documentazione tecnica

ZPE 10/3AN è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Dotato di tre punti di fissaggio per una stabile installazione su un piano, assicura un collegamento elettrico efficace e duraturo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nella distribuzione dell’energia, offrendo prestazioni ottimali in impianti elettrici. La sua configurazione facilita l’integrazione e la manutenzione, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

49,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

99 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 10/3AN acciaio temprato e rame stagno per collegamenti protezione impianti elettrici