Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775620000
Cod. Produttore
1775620000
Cod. EAN
4032248181056

Informazioni di prodotto

ZPE 1.5/4AN

Documentazione tecnica

ZPE 1.5/4AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all’interno di impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e dimensioni compatte, è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile, supportando fino a quattro punti di ancoraggio per piano. La sua configurazione permette un’installazione efficiente su un singolo piano, ottimizzando lo spazio e facilitando la gestione dei collegamenti elettrici. Questo prodotto si distingue per la qualità costruttiva della Serie Z, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

75,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 1.5/4AN collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagno impianti elettrici