Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775510000
Cod. Produttore
1775510000
Cod. EAN
4032248181452

Informazioni di prodotto

ZPE 1.5

Documentazione tecnica

ZPE 1.5 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile con due punti di ancoraggio per piano, è adatto per installazioni su un singolo piano. Questo prodotto si distingue per la sua funzionalità nel collegamento elettrico, assicurando prestazioni ottimali in impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 1.5 collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagnato per impianti elettrici singolo piano