Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775560000
Cod. Produttore
1775560000
Cod. EAN
4032248181223

Informazioni di prodotto

ZPE 1.5/3AN

Documentazione tecnica

ZPE 1.5/3AN è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile, è caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, adatta a installazioni con un numero di piani fino a uno e tre punti di fissaggio per piano. Questo prodotto assicura una connessione elettrica efficiente, ottimizzando la distribuzione del carico e mantenendo elevati standard di sicurezza. La sua realizzazione risponde alle esigenze di impianti elettrici moderni, offrendo robustezza e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 1.5/3AN acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori protezione impianti elettrici