Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUZ800
Cod. Produttore
XVUZ800
Cod. EAN
3606485433172

Informazioni di prodotto

Zoccolo + tubo 800 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza di 800 mm. Questo supporto di fissaggio nero con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di 800 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP65.

colore

nero

lunghezza del tubo

800 mm

Serie

Harmony_XVU

Produttore

Zoccolo + tubo 800 mm