Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614870000
Cod. Produttore
2614870000
Cod. EAN
4050118671032

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 5VDC 1CO EMPTY
  • Tensione nominale: 5 VDC
  • Contatto: 1 CO
  • Tipo: Presaper relè industriale
  • Montaggio: A innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

TRP 5VDC 1CO EMPTY è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantendo un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici. Dotato di un raccordo a innesto per un collegamento elettrico rapido e affidabile, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un contatto singolo (1CO) con alimentazione a 5 VDC. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi contesti industriali e civili, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè industriale 5VDC 1CO montaggio innesto circuito controllo