Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056346
Cod. Produttore
7760056346
Cod. EAN
6944169739934

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SDI 1CO ECO
  • Funzione: Presa relè industriale
  • Tipo: 1 Contatto Normalmente Aperto
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Montaggio: A innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

SDI 1CO ECO è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici professionali. Caratterizzato da un collegamento elettrico a vite, garantisce una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo dispone di 5 pin, offrendo versatilità nelle applicazioni di controllo e segnalazione. La sua struttura robusta e compatta permette un’integrazione efficiente in quadri elettrici, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione funzionale per la gestione di circuiti elettrici con elevati standard di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

73,3 mm

profondità

29,2 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Presa relè industriale innesto 5 pin montaggio rapido