Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056106
Cod. Produttore
7760056106
Cod. EAN
4032248855582

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FS 2CO
  • Tipo presa: Relè industriale
  • Connessione: A innesto
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Dispone di 8 pin, offrendo versatilità nelle applicazioni elettriche. L'esecuzione senza morsetti amovibili e senza possibilità di integrazione funzionale lo rende una soluzione robusta e stabile per impianti elettrici. Ideale per utilizzi che richiedono un fissaggio solido e una gestione efficiente dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

24,7 mm

altezza

69,8 mm

profondità

28,9 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Presa relè industriale FS 2CO 8 pin montaggio rapido stabile