Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2681000000
Cod. Produttore
2681000000
Cod. EAN
4050118695403

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 60VUC 2CO EMPTY
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 60 V
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Applicazione: Relè industriale
  • Montaggio: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pz

Documentazione tecnica

TRP 60VUC 2CO EMPTY è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico a innesto che garantisce rapidità e sicurezza nell’installazione. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e semplicità di connessione, questo prodotto si distingue per la compatibilità con sistemi modulari e per la sua versatilità nell’ambito degli impianti elettrici industriali e civili. La costruzione robusta e la facilità di montaggio lo rendono una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa modulare relè industriale 2 contatti per impianti elettrici