Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618910000
Cod. Produttore
2618910000
Cod. EAN
4050118669923

Informazioni di prodotto

Presa per relè industriale a innesto, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a innesto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con relè standard da 24V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel funzionamento del relè
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni ottimizzate
  • Manutenzione semplificata e rapida

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Serie

TERMSERIES

Produttore

Zoccolo portarelè IP20 24V UC ±10% 1 contatto scambio 10A PUSH IN attuatore uso industriale