Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618870000
Cod. Produttore
2618870000
Cod. EAN
4050118669961

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24VDC
  • Contatti: 1CO
  • Tipo: Empty
  • Applicazione: Relè industriale
  • Montaggio: Innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

TRP 24VDC 1CO EMPTY è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, che garantisce un'installazione semplice e sicura. Dotato di raccordo a innesto, assicura un collegamento elettrico affidabile e rapido. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso con alimentazione a 24V DC e un contatto singolo (1CO), offrendo versatilità e performance elevate in sistemi elettrici industriali e di automazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè industriale innesto compatta 24V DC impianti industriali