Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618880000
Cod. Produttore
2618880000
Cod. EAN
4050118669954

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120VAC
  • Tipo contatto: 1CO
  • Configurazione: Empty
  • Uso: Relè industriale
  • Montaggio: Innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Presa relè

Documentazione tecnica

TRP 120VAC RC 1CO EMPTY è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici professionali. Caratterizzato da un raccordo a innesto, garantisce un collegamento elettrico rapido e sicuro. Questo componente è compatto e versatile, adatto a diverse applicazioni di controllo e automazione, assicurando affidabilità e facilità di integrazione nei sistemi elettrici. La sua costruzione consente un'installazione semplice e un funzionamento stabile in ambienti elettrici complessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè industriale innesto montaggio rapido impianti elettrici