Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618920000
Cod. Produttore
2618920000
Cod. EAN
4050118669916

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 48 V
  • Contatti: 1 CO
  • Tipo: Presa relè
  • Montaggio: A innesto
  • Applicazione: Industriale
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

TRP 48VUC 1CO EMPTY è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico a innesto che garantisce un'installazione rapida e sicura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di integrazione in impianti elettrici industriali o civili, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la gestione dei circuiti. La sua struttura è pensata per assicurare una connessione stabile e duratura, facilitando la manutenzione e l'espansione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè 1CO 48V bassa tensione automazione impianti elettrici