Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056264
Cod. Produttore
7760056264
Cod. EAN
6944169662973

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCM 4CO ECO
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Tipo: Presa per relè industriale
  • Inserimento: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un morsetto elettrico SCM 4CO ECO progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile tramite raccordo a vite. Caratterizzato da 14 pin, questo morsetto consente un'integrazione funzionale efficiente all'interno degli impianti elettrici, garantendo stabilità e facilità di installazione. La sua struttura è studiata per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali, assicurando connessioni precise e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27,2 mm

altezza

79,9 mm

profondità

61 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Presa relè industriale 14 pin montaggio rapido SCM 4CO ECO