Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056227
Cod. Produttore
7760056227
Cod. EAN
6944169634031

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLD F 4CO
  • Serie: D-SERIES DRL
  • Uso: Relè industriale innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico a raccordo a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Dispone di 14 pin, offrendo molteplici possibilità di integrazione funzionale in impianti elettrici complessi. La sua struttura è priva di morsetti amovibili, assicurando una maggiore stabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nell’ambito dell’installazione elettrica professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

44 mm

altezza

84,6 mm

profondità

30 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Serie

D SERIES DRL

Produttore

Presa relè industriale innesto 14 pin montaggio semplice automazione industriale