Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220250000
Cod. Produttore
1220250000
Cod. EAN
4032248100101

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SPW ECO 3CO
  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tipo: Presa relè industriale
  • Connessione: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

SPW ECO 3CO è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di integrazione funzionale. Dotato di 11 pin e di un sistema di collegamento elettrico a vite, garantisce connessioni sicure e stabili. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura compatta e robusta, pensata per ambienti industriali e impianti elettrici complessi, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione e il controllo dell’energia elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38,7 mm

altezza

92,1 mm

profondità

31 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Presa relè industriale innesto compatta per installazioni rapide