Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618740000
Cod. Produttore
2618740000
Cod. EAN
4050118670097

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOP 24VDC EMPTY
  • Funzione: Presa relè industriale
  • Tensione nominale: 24 VDC
  • Serie: TERMSERIES
  • Tipo: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Modulo vuoto per montaggio su guida DIN da 35 mm con collegamento elettrico a innesto, progettato per applicazioni a 24V DC. Questo componente è ideale per l'integrazione in impianti elettrici industriali, garantendo facilità di installazione e affidabilità nel collegamento. La sua struttura modulare consente una gestione ordinata e sicura dei circuiti, facilitando manutenzione e ampliamenti futuri. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè industriale 24V DC montaggio rapido impianti industriali