Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618960000
Cod. Produttore
2618960000
Cod. EAN
4050118667578

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Voltaggio: 230V
  • Tipo contatto: 1CO
  • Configurazione: Empty
  • Applicazione: Relè industriale
  • Montaggio: Innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

TRP 230VUC 1CO EMPTY è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici modulari. Dotato di raccordo a innesto, garantisce un collegamento elettrico sicuro e rapido, facilitando l'integrazione in sistemi complessi. Questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e versatilità, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la gestione dei circuiti elettrici a 230V con un contatto normalmente aperto. La sua struttura modulare consente un’installazione semplice e una manutenzione agevole, rendendolo un elemento essenziale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè industriale innesto 230V comando circuiti automazione