Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056351
Cod. Produttore
7760056351
Cod. EAN
6944169739989

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SDI 2CO
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Tipo: Presa relè industriale
  • Connessione: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico tramite raccordo a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Dispone di 8 pin per una gestione efficiente dei circuiti e supporta l'integrazione funzionale, rendendolo adatto a sistemi complessi. La sua configurazione senza morsetti amovibili assicura robustezza e stabilità nell'installazione. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel collegamento e nella distribuzione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

61 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Presa relè industriale 8 pin montaggio innesto impianti industriali