›

Zoccolo Octal slim 2 contatti doppio scatto per relè CR-U automazione e controllo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 730 2
Cod. Produttore ER 730 2
Cod. EAN 4013614378881

Informazioni principali

  • Tipo: Zoccolo Octal 2C/O
  • Contatti: 2 c/o (SPDT)
  • Connessione: A vite
  • Compatibilità: Relè CR-U
  • Modulo: Pluggable
  • Dimensioni: Slim
  • Accessori: Porta e marker disponibili
  • Serie: CR-U

Descrizione del prodotto

Zoccolo Octal a 2 contatti con doppio scatto, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. La struttura slim consente un'installazione compatta e ottimizzata negli spazi ridotti, ideale per applicazioni che richiedono precisione e funzionalità elevate. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione contro sollecitazioni meccaniche e termiche. Questo zoccolo è perfetto per l'uso in sistemi di controllo e automazione, offrendo performance costanti e facilità di manutenzione. Descrizione del produttore: The CR-U2SM socket is from the CR-U (universal) relay range. The small socket is suitable for CR-U relays with 2 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38 mm

altezza

24,2 mm

profondità

68,2 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

CR U

Zoccolo Octal slim 2 contatti doppio scatto per relè CR-U automazione e controllo