Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD97P17SMA
Cod. Produttore
97P17SMA
Cod. EAN
8012823412955

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti push-in per montaggio su guida DIN da 35 mm, progettato per un collegamento elettrico a perforazione dell'isolante. Questo accessorio garantisce un'installazione rapida e sicura senza l'uso di morsetti amovibili, supportando fino a 5 pin. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e integrazione funzionale nei sistemi elettrici, con una capacità nominale di 16A a 250V. Prodotto conforme agli standard europei e realizzato nell'Unione Europea. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 2 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

95,5 mm

profondità

65,7 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

numero di pin

5